ビュレット スタンドのおすすめ人気ランキング

2026/04/21更新
94件の「ビュレット スタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ビュレット台」、「カラムスタンド」、「スターラー 電池」などの商品も取り扱っております。
ビュレット台 アズワンランキング1位
材質PVC(塩化ビニル樹脂)、ビュレット押さえ部/透明PMMA(アクリル)幅(mm)(持部)245寸法(mm)290×195×536支柱(mm)(高さ)526アズワン品番3-208-01
1個
5,090税込5,599
欠品中

磁製ビュレットスタンド(2個架米式挾セット) アズワンランキング2位
1個
8,811税込9,692
翌々日出荷


ビューレット台 TGK(東京硝子器械)ランキング4位
耐薬品性にすぐれています。
材質PVC(ポリ塩化ビニル)仕様ビュレット鋏み付き(鋏みのサイズは235mm)TGK品番405-51-51-11高さ(mm)620ベース寸法(mm)327×191×10掛数(本)2
1個
4,490税込4,939
当日出荷

ビュレット挟み 金属製 TGK(東京硝子器械)ランキング5位
1個
1,590税込1,749
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ポリプロピレン製のオーソドックスなビューレットです。コック部分はPMP樹脂製でフッ素樹脂製のプラグが付いています。
掛数(本)2本
1台
5,998税込6,598
4日以内出荷

ビュレットのはさみ間隔約180mm、上下2ヵ所で固定する金属製のはさみを採用したものです。
材質三脚台:鉄製、はさみ:金属製仕様はさみ:2個掛け用寸法(mm)支柱:Φ9×600
1個
10,000税込11,000
5日以内出荷

アズワンピペット立台
台部裏に取り付けたおもしが転倒を防止します。
材質[羽根]ABS樹脂、[柱]PVC(塩化ビニル樹脂)仕様カバー付きトラスコ品番828-6464穴径(Φmm)[4ケ所]10、[4ケ所]14、[8ケ所]17寸法(直径Φ×高さH)(mm)180×500アズワン品番3-199-01
1個
3,465税込3,812
当日出荷


洗浄後の各種ピペットを塵埃のかからないように清潔に保管します。 フタはピペット掛け台として使用できます。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)寸法(mm)150×173×460アズワン品番3-197-01
1個
10,890税込11,979
当日出荷

1個
4,490税込4,939
翌々日出荷

ビュレット使用時の必需品!ビュレットの破損防止のためにグリップ部分は合成ゴムになっています。最大ビュレットサイズ100mLまで使用が可能です。
仕様適合ビュレット径(mm):~Φ30材質本体/亜鉛合金ダイキャスト(クロムメッキ仕上げ)寸法(mm)252×121アズワン品番4-751-01適用支柱径(mm)Φ7~Φ15
1個
2,840税込3,124
欠品中


スタンド、S型ムッフ、ライトクランプがセットになっています。S型ムッフは亜鉛合金ダイカストクロームメッキ仕上げ。
シャフト径(Φmm)10高さ(mm)600仕様底部三点クッションゴム付質量(kg)1.5材質(台)鋳鉄製 ウレタン樹脂焼付塗装仕上げ材質(支柱)SUS304パイプ寸法(A×B)(mm)台:245×140支柱サイズ(mm)Φ10×600
1個
6,698税込7,368
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


1個
3,099税込3,409
当日出荷


仕様はさみ:2個掛け用、はさみ間隔約120mm、上下2箇所固定式材質磁製(台)、アルミダイキャスト(はさみ)寸法(mm)台:300×190、支柱:Φ9×600
1個
13,000税込14,300
3日以内出荷

3ケ所にボールバルブを使用、ピペット操作(溶液の吸い上げ及び滴下)は簡単に行えます。
適合容量(mL)50まで材質シリコン接続部分径(入口)Φ6mm、(玉側)Φ5mm
1個
839税込923
当日出荷

ビュレットの固定ができます。 破損防止のためクリップは合成ゴム製です。
材質アルミダイキャスト適合径(Φmm)5~25(ビュレット)支柱径(Φmm)(適合)10~16
1個
1,690税込1,859
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)